曜日別特売
EA903BE-15A 作業台(手摺り付 折畳式) EA903BEシリーズ エスコ 64304356

EA903BE-15A 作業台(手摺り付 折畳式) EA903BEシリーズ エスコ 64304356
EA903BE-15A 作業台(手摺り付 折畳式) EA903BEシリーズ エスコ 64304356
EA903BE-15A 作業台(手摺り付 折畳式) EA903BEシリーズ エスコ 64304356
EA903BE-15A 作業台(手摺り付 折畳式) EA903BEシリーズ エスコ 64304356

作業台(手摺り付 折畳式) EA903BEシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可お客様組立品11日以内出荷とは
内容量1台注文コード64304356品番EA903BE-15A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥729,960
販売価格(税別)
663,600

平行移動の出来る移動式作業台ですが、折りたたみが可能(手すりは外してください。)

仕様●※注意※:【お客様組立品】●天板高さ(m):3.56m●全高(m):4.67●段数:12●折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H)mm:1700×4332×519●設置寸法(W)×(D)mm:1700×2698●重量(kg):82.5●天板サイズ:500×526mm●最大使用荷重:120kg●踏みざん幅:105mm●材質:本体・手摺/アルミ キャスター/スチール、ゴム●アルミ合金製●キャスター付(Φ150mm)●フル手すり付アズワン品番65-9307-32
注意
※注意※:【お客様組立品】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする