SAMTEC
基板接続用ソケット 140 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 325個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(325個)
注文コード
64305074
品番
ERF5-070-07.0-L-DV-K-TR
参考基準価格(税別)
¥321,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(325個入り)●極数:140●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF5●シリーズ番号:ERF5-070-07.0-L-DV-K-TR●コード番号:227-1148
アズワン品番
65-7653-01
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表