曜日別特売
RCMX1003M0N-RP AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64305091

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RCMX1003M0N-RP AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64305091
RCMX1003M0N-RP AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64305091

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーティングAC8115P切刃長さ(mm)10.0注文コード64305091品番RCMX1003M0N-RP AC8115P
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ポジティブインサートです。

用途粗切削適合1切刃長さ(mm)10.0精度M寸法D1(Φmm)3.6勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)-チップ色金色切刃(mm)10コーティングAC8115PブレーカRPコーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無ありブレーカすくい角(°)-15使用インサート円形[R]商品タイプポジティブインサート厚さ(mm)3.18[03]頂角(°)-逃げ角(°)7[C]チップ溝・穴記号X内接円IC(mm)10.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする