曜日別特売
SNMM250924N-HU AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64307647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMM250924N-HU AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64307647
SNMM250924N-HU AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64307647

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーナー半径(mm)2.4[24]ブレーカHU注文コード64307647品番SNMM250924N-HU AC8115P
参考基準価格(税別)¥59,700販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ネガティブインサートです。

用途重切削適合1切刃長さ(mm)25.4精度M寸法D1(Φmm)9.12勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.18チップ色金色切刃(mm)25コーティングAC8115PブレーカHUコーナー半径(mm)2.4[24]穴の有無ありブレーカすくい角(°)-15使用インサート正方形[S]商品タイプネガティブインサート厚さ(mm)9.52[09]頂角(°)90逃げ角(°)0[N]チップ溝・穴記号M内接円IC(mm)25.4
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする