曜日別特売
VCMT160408N-GU AC6135M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64309020

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCMT160408N-GU AC6135M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64309020
VCMT160408N-GU AC6135M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64309020

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード64309020品番VCMT160408N-GU AC6135M
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ポジティブインサートです。

用途
軽~中切削
適合1切刃長さ(mm)16.6精度M寸法D1(Φmm)4.4勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05チップ色茶色切刃(mm)16コーティングAC6135MブレーカGUコーナー半径(mm)0.8[08]穴の有無ありブレーカすくい角(°)5使用インサート菱形[V]商品タイプポジティブインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)35逃げ角(°)7[C]チップ溝・穴記号T内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする