SCMT09T304N-LB T1500A スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64313475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCMT09T304N-LB T1500A スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64313475
SCMT09T304N-LB T1500A スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64313475

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード64313475品番SCMT09T304N-LB T1500A
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

切れ味、切りくず処理に優れた軽切削用ブレーカ。
ブレーカは低炭素鋼、一般鋼の仕上げ加工の切りくず処理を改善。

勝手左[L]最大溝深さ(mm)4.0コーティングAC1030U刃先(mm)WF:9.00、WF3:5.3インサート厚さ(mm)5.1FIG1刃幅CW(mm)1.39
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする