SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 400個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(400個)
注文コード
64315310
品番
TFM-105-02-L-D-WT-TR
参考基準価格(税別)
¥194,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:TFM-105-02-L-D-WT-TR●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5929
アズワン品番
65-7683-37
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表