CPMT090304N-LU AC6040M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64315469

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPMT090304N-LU AC6040M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64315469
CPMT090304N-LU AC6040M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64315469

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーナー半径(mm)0.4[04]逃げ角(°)11[P]注文コード64315469品番CPMT090304N-LU AC6040M
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

微小切削での切りくず処理を大幅向上。

タイプポジティブ切刃長さ(mm)9.7寸法D1(Φmm)4.4勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05切刃(mm)09コーティングAC6040Mみぞ穴T切削領域仕上切削コーナー半径(mm)0.4[04]穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.08ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類ポッキータイプインサート厚さ(mm)3.18[03]頂角(°)80逃げ角(°)11[P]等級記号M内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする