PBVC1102L-50 BL130 SEC-PBバイト インサート 住友電工ハードメタル 64316300

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBVC1102L-50 BL130 SEC-PBバイト インサート 住友電工ハードメタル 64316300
PBVC1102L-50 BL130 SEC-PBバイト インサート 住友電工ハードメタル 64316300

SEC-PBバイト インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード64316300品番PBVC1102L-50 BL130
参考基準価格(税別)¥45,600販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
材質超硬合金:BL130勝手左[L]適合ホルダSPB型最大突切り径(mm)5.0FIG1刃幅CW(mm)1.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする