※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
SEC-PBバイト インサート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
64316379
品番
PBVTF1102R BL130
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬合金:BL130
ピッチ
0.2~0.5
勝手
右[R]
適合ホルダ
SPB型
FIG
1
注意
※画像は代表画像を使用しています。