SIEMENS
ブスバー 銅 グレー Sentron 5ST
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
64317419
品番
5ST3740-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ピンバスバー、3 相 10 mm2、58 MW、グレー絶縁材は、AFDD 5SM601.-2 用に切断できます。極中心距離は少なくとも 150 mm です
仕様
●材質:銅●電源相数:3●シリーズ:5ST●カラー:グレー●コード番号:187-5202
アズワン品番
65-8069-19