曜日別特売
RCMX1204M0N-RP AC5015S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64321568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RCMX1204M0N-RP AC5015S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64321568
RCMX1204M0N-RP AC5015S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64321568

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーティングAC5015S切刃長さ(mm)12.0注文コード64321568品番RCMX1204M0N-RP AC5015S
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

倣い切削用の全周型ブレーカ。

タイプポジティブ切刃長さ(mm)12.0寸法D1(Φmm)4.2勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)-切刃(mm)12コーティングAC5015Sみぞ穴X切削領域粗切削コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)-ブレーカすくい角(°)-15使用インサート円形[R]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)-逃げ角(°)7[C]等級記号M内接円IC(mm)12.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする