8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 2135シリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
64322267
品番
691213510002
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
値下げ
¥
689
バスケットに入れる
仕様
●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2135●幅:8.1mm●コード番号:191-0181
アズワン品番
65-7666-79