TNMA160416 AC4015K スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64322381

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーナー半径(mm)1.6[16]コーティングAC4015K注文コード64322381品番TNMA160416 AC4015K
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

三角形ネガティブインサートです。

タイプネガティブ切刃長さ(mm)16.5寸法D1(Φmm)3.81勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05切刃(mm)16コーティングAC4015Kみぞ穴A切削領域中切削コーナー半径(mm)1.6[16]穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.08ブレーカの有無なし使用インサート正三角形[T]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]等級記号M内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする