WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 74個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(74個)
注文コード
64324726
品番
61300625721
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(74個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9370
アズワン品番
65-7485-74
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表