GDXT050203P-L ACS3000 ドリルチップ 住友電工ハードメタル 64325007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDXT050203P-L ACS3000 ドリルチップ 住友電工ハードメタル 64325007
GDXT050203P-L ACS3000 ドリルチップ 住友電工ハードメタル 64325007

ドリルチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1セット(10個)コーティングACS3000注文コード64325007品番GDXT050203P-L ACS3000
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。

用途
切りくず処理用
幅(mm)5.1厚さ(mm)2.58刃の種別外周刃コーティングACS3000給油方式内部給油式適合ホルダGDX型2D~7D用(GDXH155D○S20-05~GDXH180D○S25-05)コーナー半径(mm)0.3
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする