MDE0570S06H03 ACT100 マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタル 64325059

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDE0570S06H03 ACT100 マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタル 64325059
MDE0570S06H03 ACT100 マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタル 64325059

マルチドリル ネクシオ MDE-H型

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個刃径(mm)5.7注文コード64325059品番MDE0570S06H03 ACT100
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。
高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。
Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!
高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。
新円弧刃型で良好な切りくず処理。
良好な穴精度と穴品位を実現!
特殊ダブルマージンで穴精度良好。

仕様ダブルマージン全長(mm)83溝長(mm)31被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140先端寸法(mm)1.0表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)6刃径(mm)5.7寸法LU(mm)22.5加工穴深さ(L/D)5DFIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする