曜日別特売
11_716-50-5-6/003_-Y 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER 64327264

同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64327264
品番
11_716-50-5-6/003_-Y
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,898円となります。
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798
仕様
●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_716-50-5-6/003_-Y●コード番号:205-8963
アズワン品番
65-7576-16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする