SCAT
廃液回収用ロート HDPEタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
64328189
品番
318952
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
フタ、ふるい
材質
パッキン/FKM、その他/HDPE
タイプ
20L専用ロート 導電タイプ
規格
キャップ:GL45
アズワン品番
1-1733-25