7580 PIRARUCU レインシェイカー 7580 カジメイク 64328539

7580 PIRARUCU レインシェイカー 7580 カジメイク 64328539
7580 PIRARUCU レインシェイカー 7580 カジメイク 64328539
7580 PIRARUCU レインシェイカー 7580 カジメイク 64328539
7580 PIRARUCU レインシェイカー 7580 カジメイク 64328539
7580 PIRARUCU レインシェイカー 7580 カジメイク 64328539
7580 PIRARUCU レインシェイカー 7580 カジメイク 64328539
7580 PIRARUCU レインシェイカー 7580 カジメイク 64328539
7580 PIRARUCU レインシェイカー 7580 カジメイク 64328539
7580 PIRARUCU レインシェイカー 7580 カジメイク 64328539

PIRARUCU レインシェイカー 7580

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
ホワイト
内容量1セット注文コード64328539品番7580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,190

特許新開発のローリングレールを搭載した回転式フードが首の動きに合わせてスムーズに回り、今までには無かった視界の広さを実現しました。
さらに、付属の着脱式バイザートップが正面から来る雨粒から、顔、眼鏡が濡れるのを防ぎ良好な視界を確保してくれます。
暗いところでも安心のリフレクターは、背中右側と両足首調整部分に配置されています。
ジャケット袖口、ズボン裾はベルクロで調整することで雨や冷気の浸入を防ぐことができます。
ムレを逃がしてしっかり防水する素材を使用しています

ホワイトサイズS適応身長(cm)150~160適応胸囲(cm)78~86適応胴囲(cm)66~74着丈(cm)69股下(cm)70胸廻(cm)102裄丈(cm)82腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)98/64耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)5000混率(%)表地/ポリエステル100(TPUラミネート)/裏地/ポリエステル100(メッシュ)

商品説明動画

PIRARUCU(ピラルク)レインシェイカー(RAIN SHAKER) 紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする