TBGN060104B BNX20 スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64329600

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミボロン スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64329600品番TBGN060104B BNX20
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様ノンコート切刃長さ(mm)6.3[06]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)3.97みぞ穴Nブレーカなし刃先S01225コーナー半径(mm)0.4[04]刃先処理標準刃先穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状なしコーナー数3材種BNX20使用インサート正三角形[T]商品タイプポジティブタイプ/すくい面全面CBNタイプ/再研磨タイプインサート厚さ(mm)1.59[01]頂角(°)60逃げ角(°)5[B]等級記号G
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする