曜日別特売
MDW0230PHT ACX20 スーパーマルチドリル PHT型 住友電工ハードメタル 64331359

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーマルチドリル PHT型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(mm)2.3
有効長(mm)11.9
内容量1個注文コード64331359品番MDW0230PHT ACX20
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

長寿命。
環境対策。
膜構造。
シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。
複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。

用途ガイド穴用。仕様Pilot材質ACX20全長(mm)68.3溝長(mm)15.3被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)150先端寸法(mm)0.3有効長(mm)11.9表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3刃径(mm)2.3加工穴深さ(L/D)3DFIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする