SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 110個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(110個)
注文コード
64331830
品番
SIB-102-02-F-S-LC
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(110個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2168
アズワン品番
65-7554-13
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表