曜日別特売
FTM-110-03-L-DV ピンヘッダ 20極 1mm 2列 1セット 58個入 SAMTEC 64332356

ピンヘッダ 20極 1mm 2列 1セット 58個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(58個)注文コード64332356品番FTM-110-03-L-DV
参考基準価格(税別)¥39,700販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Samtec FTE シリーズは、コンタクト位置が 20 mm の 1.00 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた表面実装マイクロ低プロファイルコンタクトです。絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 2.8 A の定格電流で構成されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 省コスト金めっきタイプを用意

仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1401アズワン品番65-7632-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする