25-16 白 C-AP街デリ 中央化学 64333667

C-AP街デリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(30枚)注文コード64333667品番25-16 白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

水滴が落ちにくい、内側天面の凹凸加工。保温機能で出来たてのお料理の美味しさをキープ!外嵌合蓋でしっかり閉まります。軽食のテイクアウトにどうぞ。※表示寸法の高さは本体部分です。

材質PSP高さ(mm)41、蓋を閉じた高さ:74短辺(mm)252長辺(mm)318
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする