曜日別特売
MLDH1000L12 ACV70 マイクロロングドリル 住友電工ハードメタル 64334001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロロングドリル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
刃径(mm)1
1
0.98
0.99
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
0.8
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.9
全長(mm)60
溝長(mm)17
17
15
22
31
10
16
32
23
33
24
34
18
12
19
20
25
26
28
29
21
30
14
35
36
37
38
40
41
42
43
44
46
47
48
27
39
49
51
53
54
56
58
60
61
62
63
64
66
8
9
内容量1個注文コード64334001品番MLDH1000L12 ACV70
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。
長寿命。

用途深穴用。材質ACV70全長(mm)60溝長(mm)17被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135先端寸法(mm)0.2表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3刃径(mm)1寸法LU(mm)15.5加工穴深さ(L/D)12DFIG2
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする