住友電気工業(S-FREE(R))
可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(50m)
1巻(100m)
公称断面積(mm
2
)
22
2
3.5
5.5
8
14
22
38
60
80
100
150
200
250
325
全70種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
64334367
品番
EM-LFC 22SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ハロゲンフリー・低発煙性・耐熱性・耐寒性・可とう性架橋ポリエチレンを絶縁体材料とする。
用途
配電・分電・制御盤内用、モータ口出用、車両用に用いられる
許容電流(A)
148(許容温度90度)、175(許容温度110度)
質量(kg/m)
255
公称断面積(mm
2
)
22
仕上外径(mm)
9.3
許容温度(℃)
90/110
導体構成(本/mm)
7/20/0.45
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電気設備技術基準により、人が触れる場所では最高許容温度90℃の許容電流値を用いるようにする。
※製品質量によりドラム巻きになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表