住友電気工業(S-FREE(R))
6600V 高圧機器内配線用EPゴム絶縁電線
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(50m)
1巻(100m)
公称断面積(mm
2
)
8
8
14
22
38
60
100
150
200
250
全45種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
64334814
品番
6600V KIP 8SQ
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は56,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
用途
公称電圧6.6kVのキュービクル式受電設備内の高圧配線
許容電流(A)
74
質量(kg/m)
220
公称断面積(mm
2
)
8
仕上外径(mm)
12
許容温度(℃)
80
導体構成(本/mm)
7/1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※製品質量によりドラム巻きになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表