曜日別特売
AA15-271 普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付穴) AA15-271シリーズ 長野計器 64338297

AA15-271 普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付穴) AA15-271シリーズ 長野計器 64338297
AA15-271 普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付穴) AA15-271シリーズ 長野計器 64338297

普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付穴) AA15-271シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード64338297品番AA15-271
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています

仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:R1/4●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4272-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする