曜日別特売
TRDR25IP レンチ 住友電工ハードメタル 64340197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64340197品番TRDR25IP
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

トルクスプラスレンチです。

寸法B(mm)25IP寸法C(mm)100.0名称トルクスプラスレンチ(ドライバータイプ)寸法b1(mm)118.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする