特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1巻(20m)
芯数12
公称断面積(mm2)2
内容量1巻(20m)注文コード64340789品番F-2PNCT 12C X 2SQ
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は64,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。

用途
主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。
質量(kg/m)685芯数12公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)23許容温度(℃)80導体構成(本/mm)37/0.26RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※製品質量によりドラム巻きになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする