MDUS0150-30C KP011 マイクロマルチドリル 住友電工ハードメタル 64341195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロマルチドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
刃径(mm)0.15
有効長(mm)1.35
内容量1個注文コード64341195品番MDUS0150-30C KP011
参考基準価格(税別)¥7,740販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

高精度シャンクを実現(シャンク公差h3、真円度0.3μm以下、円筒度0.5μm以下)。
新開発TiAIN系超薄膜コーティングの採用により、耐摩耗性を向上。

用途鋼、ステンレス鋼、銅の加工に最適。材質KP011全長(mm)38タイプ小径タイプ被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/ステンレス鋼/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)120先端寸法(mm)0.04有効長(mm)1.35表面処理PVDコート/FBコート給油方式外部給油式シャンク径(mm)3刃径(mm)0.15加工穴深さ(L/D)10DFIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする