WNS0603B 敷板 住友電工ハードメタル 64341868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

敷板WNS0603B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法A(mm)9.525
内容量1セット(10個)注文コード64341868品番WNS0603B
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

敷板です。

適合
SEC-M型バイト用
寸法A(mm)
9.525
寸法T(mm)
3.18
名称
敷板
寸法d1(Φmm)
3.4
寸法d2(Φmm)
4.5
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする