偏芯軸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64341877品番CPB33
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

SEC-ボーリングバイト用。

寸法L(mm)17寸法d(mm)3.4寸法B(mm)2.5寸法D1(mm)4.1寸法D2(mm)5.5寸法l(mm)3.4締付トルク(N・m)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする