SAMTEC
ヘッダ 40極 0.8mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64343127
品番
QTE-020-02-L-D-A-TR
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1546
アズワン品番
65-7604-28
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表