曜日別特売
EA764BB-485 フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ 64344116

EA764BB-485 フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ 64344116
EA764BB-485 フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ 64344116
EA764BB-485 フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ 64344116
EA764BB-485 フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ 64344116
EA764BB-485 フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ 64344116
EA764BB-485 フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ 64344116

フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64344116品番EA764BB-485
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,212
販売価格(税別)
2,920

次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。
エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。
メッシュ素材採用で引張強度200%を実現しました。ケーブル厚3.2mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。

仕様●カテゴリ:CAT8●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線●ケーブル長:5m●ケーブル直径:3.2×9.0mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●検査:100%導通検査●周波数特性:2000MHz●色配線:TIA/EIA-568B●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbpsアズワン品番65-9281-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする