曜日別特売
NEBV-M12G8-K-2-M12G4 コネクタ NEBV-M12G8 - K - 2 - M12G4シリーズ Festo 64345760

コネクタ NEBV-M12G8 - K - 2 - M12G4シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64345760品番NEBV-M12G8-K-2-M12G4
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Festo の Nebu シリーズ 4 ピン M12 接続ケーブルの長さは 2 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。曲げ半径は、サージ時で 29 mm です周囲温度: -25 → 85 ℃ 2 - 中程度の腐食応力

仕様●メーカーシリーズ:NEBV-M12G8 - K - 2 - M12G4●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●コネクタタイプ:プラグ●長さ:2m●コード番号:203-1091アズワン品番65-7992-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする