三菱電機
壁取付形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]Jファンロスナイ<熱交換>
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
温度交換効率(%)
強:70/70、弱:80/80
強:80/80、弱:85/85
強:70/70、弱:80/80
強:65/65、弱:75/75
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64346863
品番
VL-10JV3-D
参考基準価格(税別)
¥56,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.5
電圧(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
強: 11.50/14.50、弱:5.50/6.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
214×410×182
騒音値(dB)(50/60Hz)
強:33.50/33.50、弱:23.50/23.50
温度交換効率(%)
強:70/70、弱:80/80
機外静圧(Pa)
0
処理風量(m
3
/h)
強:27/24、弱:16.50/16.50