VL-12JV3-D 壁取付形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]Jファンロスナイ<熱交換> 三菱電機 64346879

壁取付形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]Jファンロスナイ<熱交換>

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
温度交換効率(%)強:65/65、弱:75/75
内容量1台注文コード64346879品番VL-12JV3-D
参考基準価格(税別)¥57,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
質量(kg)2.5電圧(V)100電源単相消費電力(W)(50/60Hz)強: 16/18.50、弱:7/8.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182騒音値(dB)(50/60Hz)強:36.50/36.50、弱:27/27温度交換効率(%)強:65/65、弱:75/75機外静圧(Pa)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする