曜日別特売
E-50S5 工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機 64346915

工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体]

(2件のレビュー)
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1台羽根径(Φmm)500注文コード64346915品番E-50S5
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
羽根径(Φmm)500外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×610×270機外静圧(Pa)0消費電力(W)(50/60Hz)99/123質量(kg)10.4騒音値(dB)(50/60Hz)49/53.50電圧(V)100電源単相風量(m3/h)3780/4260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64346888
2025-01-23
用途: 気枠を作り、はめて作業をし終えました
その他業種

寸法がよく分からず少し小さめで木枠をはめて施工しましたまた、羽がもう少し上がれば良いかと思います

対象商品 : 64346897
2023-02-27
用途: 工場の換気扇に
昭栄自動車

順調に今でも回っています。
夏場は屋根側の空気の循環に最適です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする