4155EU-R125 415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 64347326

4155EU-R125 415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 64347326
4155EU-R125 415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 64347326

415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個適合パイプ外径(Φmm)25.4車輪径(Φmm)125注文コード64347326品番4155EU-R125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)60軸径×軸長(mm)25.4×53取付高(mm)152材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EU自在車車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-R125旋回半径(mm)103ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53偏芯E(mm)39取付パイプ内径T(mm)21~23適合スパナ21×23適合パイプ外径(Φmm)25.4適合パイプ外径(inch)1パイプ肉厚(mm)1.2~2.0キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。
パイプ取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
※ハンドルは三価クロム化成処理

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
643473264155EU-R125080159174155EU-R1254155EU-R125 415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08015917415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター1個
2,798
税込3,078
モデルチェンジ品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08015865
2018-05-31
用途: ペール缶(一斗缶)スタンドに取り付け

パイプ外径約22㎜くらいで足のプラキャップが19-21の2つ掛け缶スタンドを何個か並べて使っているのですが、移動できるようになり大変満足しました♪

対象商品 : 08015874
2018-03-09
用途: タイヤの保管棚の製作
農・林・水産業

タイヤを格納する棚を鉄パイプとL字鋼で製作した。移動用に鉄パイプに合うキャスターを探したところ寸法に合うのが見つかり取り付けるとぴったりで大変満足している。

対象商品 : 37964412
2015-08-21
用途: 学校実習室

25年前に取得した処置用ワゴンなのであきらめていましたが、サイズ・仕様の合うキャスターがあって本当に助かりました。 足回りだけ新品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする