P24TX05 OPPテープ No.886H セキスイ 64347818

884H_886H代表画像

OPPテープ No.886H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(24巻)
テープ幅(mm)75
透明
テープ長さ(m)50
内容量1ケース(24巻)注文コード64347818品番P24TX05
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
透明テープ幅(mm)75テープ長さ(m)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする