曜日別特売
EA475FX-20 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズ エスコ 64348709

EA475FX-20 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズ エスコ 64348709
EA475FX-20 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズ エスコ 64348709

結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(100本)注文コード64348709品番EA475FX-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,550
販売価格(税別)
20,500

66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。
ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。
製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。

仕様●全長(mm):201●幅(mm):4.7●厚み(mm):1.5●最大径(mm):50●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:22.67kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品アズワン品番65-9259-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする