AR-1517 キャスターピット アラオ 64349367

キャスターピット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード64349367品番AR-1517
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

台車・カゴ車の仮置き停止マットに最適です。
両サイドスロープ仕様で車輪の乗り入れ固定が簡単に!
車輪を2段階で落とし込み、台車・カゴ車の自然暴走を防止します

用途
台車・カゴ車の仮置きに。
材質非移行性塩ビ種類キャスターピット用汚染防止シート規格寸法(mm)280w×1005L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする