青点灯画像
DELTA(デルタ)
極細LED アンビエントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64349410
品番
D-2229
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
2mm厚の極細LED、長さ100cmはお好きな長さにカット可能。5色+グラデーションカラーチェンジ切替可。
用途
車内イルミネーションライト
長さ(m)
配線:約1.3
電圧(V)
DC5
電源
USB電源
電力(W)
3.5
全長(cm)
LED:100
注意
※本製品はは汎用品となります。設置スペースのサイズ等をご確認いただいた上でお買い求めください。
※付属のアルミ化粧テープはLED発光部分の長さをカットした際の処理テープになります。
※付属の両面テープは一般的な両面テープです。取付箇所によっては使用できない場合があります。その際は市販の用途に合った両面テープを使用してください。
※アンビエントライトは柔軟素材で折り曲げての使用は可能ですが、過度に折り曲げないでください。