曜日別特売
GC35174P7N0X00XXXX0 防水形デジタル圧力計 GCシリーズ 長野計器 64349540

GC35174P7N0X00XXXX0 防水形デジタル圧力計 GCシリーズ 長野計器 64349540
GC35174P7N0X00XXXX0 防水形デジタル圧力計 GCシリーズ 長野計器 64349540

防水形デジタル圧力計 GCシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード64349540品番GC35174P7N0X00XXXX0
参考基準価格(税別)¥50,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。

仕様●形状(取付):立形(標準)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~35●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:12~24V DC±10%●出力:ナシ(コンパレータ2出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシアズワン品番65-4314-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする