EGC-80-500-BS-10P-KF-0H-ML-GK ロッドレス電動アクチュエータ Festo 64349786

ロッドレス電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64349786品番EGC-80-500-BS-10P-KF-0H-ML-GK
参考基準価格(税別)¥557,000販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

Festo スピンドル軸は、再循環式ボールベアリングスピンドルを備えた電気機械式リニア軸構造の設計です。スピンドル径は 15 mm で、スピンドルピッチは 10 mm/U です作業ストローク - 500 mm サイズ - 80

仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:202-4274アズワン品番65-8034-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする