曜日別特売
F2JA118114 ワークポロシャツ(長袖) mizuno(ミズノ) 64349803

ワークポロシャツ(長袖)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード64349803品番F2JA118114
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,050
販売価格(税別)
5,500

吸汗速乾に優れたベーシックなデザインの制電素材採用ポロシャツ

仕様ボタンダウン、左胸ポケットネイビーサイズM混率(%)ポリエステル100胸廻(cm)106肩幅(cm)43.6袖丈(cm)59着丈(cm)66機能制電ニット素材採用、吸汗速乾素材採用、ミズノデオドラントテープ適応身長(cm)167~173アズワン品番65-2000-03色番14適応胸囲(cm)89~95適応ウエスト(cm)75~81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64349636
2021-11-20
用途: ワイシャツを着ない多少ラフでもいい日常の生活全般
農・林・水産業

縫製もしっかりしており、エリも崩れることがないので、ワイシャツを着なくてもよい日常生活全般で着ています。大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする