mizuno(ミズノ)
ワークポロシャツ(長袖)
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
XL
M
L
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64349828
品番
F2JA118114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
吸汗速乾に優れたベーシックなデザインの制電素材採用ポロシャツ
仕様
ボタンダウン、左胸ポケット
色
ネイビー
サイズ
XL
混率(%)
ポリエステル100
胸廻(cm)
114
肩幅(cm)
46.4
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
70
機能
制電ニット素材採用、吸汗速乾素材採用、ミズノデオドラントテープ
適応身長(cm)
177~183
アズワン品番
65-2000-05
色番
14
適応胸囲(cm)
97~103
適応ウエスト(cm)
83~89