曜日別特売
F2JA118114 ワークポロシャツ(長袖) mizuno(ミズノ) 64349855

ワークポロシャツ(長袖)

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ4XL-8
内容量1枚注文コード64349855品番F2JA118114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

吸汗速乾に優れたベーシックなデザインの制電素材採用ポロシャツ

仕様ボタンダウン、左胸ポケットネイビーサイズ4XL-8混率(%)ポリエステル100胸廻(cm)126肩幅(cm)49.8袖丈(cm)63.5着丈(cm)72機能制電ニット素材採用、吸汗速乾素材採用、ミズノデオドラントテープ適応身長(cm)182~188色番14適応胸囲(cm)109~115適応ウエスト(cm)95~101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64349636
2021-11-20
用途: ワイシャツを着ない多少ラフでもいい日常の生活全般
農・林・水産業

縫製もしっかりしており、エリも崩れることがないので、ワイシャツを着なくてもよい日常生活全般で着ています。大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする